{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | GGG | |
Zvrst | HB7710 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,23 mm | |
Debelina ploščice S | 6.35 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | prevlečeni | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215190 GGG | |
EAN/GTIN | 4067263499527 | |
Številka proizvajalca | 215190 GGG |