{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 040308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215178 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406570118 | |
Številka proizvajalca | 215178 32/5 |