• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Kotni rezkar 90° z navojem, za obračalne rezalne ploščice XN.., ⌀ D/število rezil Z: 20/3mm

Št. art.: 215178 20/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 3
Oblika držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 2 mm
Celotna dolžina Lcelotna 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Vpenjalni navoj M M10
primerna obračalna rezalna ploščica XNEX 040308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215178 20/3
EAN/GTIN 4062406570095
Številka proizvajalca 215178 20/3
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem kotnega rezkanja za brezstopenjsko rezkanje po grebenu. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za odlično stabilnost pri izjemno visokem številu rezil – za največjo produktivnost.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 7IP.