LOEU 130708 TR-H ST1400

Št. art.: 215136 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,16 € / kos
  • od 10 kos
    24,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.558 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU 130708 TR-H
    Tip ST1400
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7515
    Rezalni material HM
    Podajanje fz 0,22 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215136 ST1400
    EAN/GTIN 4045197866868
    Številka proizvajalca 215136 ST1400

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    135
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    95
    Jeklo < 50 HRC
    H
    45
    GG(G)
    K
    250
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 8 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico