LOMU 130708 TR-M ST900

Št. art.: 215133 ST900
Popust
28,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,64 € 28,20 € / kos
  • od 10 kos
    12,20 € 23,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.687 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOMU 130708 TR-M
Tip ST900
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB9520
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215133 ST900
EAN/GTIN 4045197866851
Številka proizvajalca 215133 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
190
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
125
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 10 mm