Kabelski boben nosilec

Št. art.: 2151/2450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2151/2450
    EAN/GTIN 4017976121512
    Številka proizvajalca 2151/2450
    L-število L90070 273

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Kabelski kolut kot pritrdilni komplet za delavniški voziček iz jeklene pločevine. Primeren je tudi za neposredno pritrditev na steno. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. V skladu z VDE s toplotno zaščito. Izvedba za zaščito pred vlago s 25 m gumijastega kabla 3 x 1,5. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena v dobavo). Za modele 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693.

    Lastnosti:

    Barva: bleščeče modra

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico