Kabelski boben nosilec

Št. art.: 2151/2435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2151/2435
EAN/GTIN 4017976900629
Številka proizvajalca 2151/2435
L-število L90070 287

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Kabelski boben kot pritrdilni komplet za lahki namizni voziček širine 600 mm. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. V skladu z VDE s toplotno zaščito. Izvedba za zaščito pred vlago s 25 m gumijastim kablom 3 x 1,5. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 589
Barva: bleščeče modra
Opomba: za lahke vozičke širine 600 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico