Kabelski boben nosilec

Št. art.: 2151/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2151/2
EAN/GTIN 4017976215129
Številka proizvajalca 2151/2
L-število L90070 252

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Kabelski boben kot pritrdilni komplet za mizni voziček MultiVario širine 700 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. V skladu z VDE s toplotno zaščito. Izvedba za zaščito pred vlago s 25 m gumijastega kabla 3 x 1,5. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena v dobavo). Za modele 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 700
Barva: bleščeče modra
Opomba: za vozičke MultiVario širine 700 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico