Kabelski boben nosilec

Št. art.: 2151/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2151/1
    EAN/GTIN 4017976221519
    Številka proizvajalca 2151/1
    L-število L90080 1083

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Kabelski boben kot pritrdilni komplet za mizni voziček MultiVario širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. V skladu z VDE s toplotno zaščito. Izvedba za zaščito pred vlago s 25 m gumijastim kablom 3 x 1,5. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 600
    Barva: bleščeče modra
    Opomba: za vozičke MultiVario širine 600 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico