Kabelski boben nosilec

Št. art.: 2151/0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2151/0
    EAN/GTIN 4017976900605
    Številka proizvajalca 2151/0

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Kabelski boben kot pritrdilni komplet za mizni voziček MultiVario širine 500 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. V skladu z VDE s toplotno zaščito. Izvedba za zaščito pred vlago s 25 m gumijastim kablom 3 x 1,5. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 500
    Barva: bleščeče modra
    Opomba: za voziček MultiVario širine 500 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico