Šestkotni kotni kompleti za poglobitev, palec

Št. art.: 214Z.H 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214Z.H 12
    EAN/GTIN 7610733007318
    Številka proizvajalca PB 214Z.H-12
    L-število L60060 1293

    Opis

    Opis:

    • Dolg izvijač, v praktičnem plastičnem držalu
    • za vijake s šesterokotno vdolbino (palec)
    • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
    • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
    • Šestkotni nastavek (mm in palec): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
    • Šestkotni nastavek (mm): 1.27
    • Šestkotni nastavek (palec): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico