SOMT 083604 PDER INOX

Št. art.: 214935 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,30 € / kos
  • od 10 kos
    12,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 083604 PDER
Tip INOX
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB8630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214935 INOX
EAN/GTIN 4045197747860

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja