{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT 083608 PDER | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7520 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,17 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 3,6 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 214929 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197706638 | |
Številka proizvajalca | 214929 ST1400 |