SOET 083604 PDER, HU7810, Tip: ALU

Št. art.: 214914 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,22 € / kos
  • od 10 kos
    14,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOET 083604 PDER
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214914 ALU
EAN/GTIN 4045197706607
Številka proizvajalca 214914 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
650
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.