Komplet za razdelitev predalov

Št. art.: 2148/ES
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2148/ES
EAN/GTIN 4017976121482
Številka proizvajalca 2148/ES
L-število L90080 910

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Izdelano iz pocinkane jeklene pločevine, vtičnica. 2 vzdolžna razdelilnika in 6 razdelilnikov.

Lastnosti:

Skupna širina (mm): 410
Skupna globina (mm): 475
Skupna višina (mm): 105
Barva: pocinkana
Opomba: za enojne predale

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.