SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: UNI

Št. art.: 214885 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,12 € / kos
  • od 10 kos
    15,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.619 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 120508 PDER
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214885 UNI
EAN/GTIN 4045197550675
Številka proizvajalca 214885 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.