{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT 120508 PDER | |
Tip | GGG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7730 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 5,56 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 214880 GGG | |
EAN/GTIN | 4045197608666 | |
Številka proizvajalca | 214880 GGG | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |