SOMT 120508 PDER, HB8630, Tip: INOX

Št. art.: 214878 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,12 € / kos
  • od 10 kos
    15,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.620 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 120508 PDER
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB8630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,17 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214878 INOX
EAN/GTIN 4045197747907
Številka proizvajalca 214878 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.