{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 15 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,75 mm | |
Dolžina rampe L za αmaks | 15 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 1205.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 214848 42/3 | |
EAN/GTIN | 4067263117223 | |
Številka proizvajalca | 214848 42/3 |