Komplet za razdelitev predalov

Št. art.: 2148/700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Predelna stena za predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2148/700
    EAN/GTIN 4017976321486
    Številka proizvajalca 2148/700
    L-število L90080 1058

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Izdelano iz pocinkane jeklene pločevine, vtičnica. 2 vzdolžna razdelilnika in 6 razdelilnikov.

    Lastnosti:

    Skupna širina (mm): 410
    Skupna globina (mm): 675
    Skupna višina (mm): 105
    Barva: pocinkana
    Opomba: za predale globine 700 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico