Merilnik občutljivosti

Št. art.: 2147
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
    Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2147
    EAN/GTIN 4000896012824
    Številka proizvajalca 2147
    L-število L60140 4403

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Preverite razmak med elektrodami za vžigalne svečke
    • Dimenzije mm = komplet merilnih lističev D
    • 20-delni 0,05 - 1,0 narašča
    • Nerjavno jeklo
    • Dolžina rezil (vrtina – konica): 69,73 mm
    • Polmer na konici 15 mm
    • Dimenzije / dolžina: 106 mm
    • Neto teža (kg): 0,09 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico