Komplet za razdelitev predalov

Št. art.: 2146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2146
EAN/GTIN 4017976021461
Številka proizvajalca 2146
L-število L90070 240

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Izdelano iz pocinkane jeklene pločevine, vtičnica. 1 vzdolžni delilnik in 4 delilniki.

Lastnosti:

Skupna širina (mm): 280
Skupna globina (mm): 470
Skupna višina (mm): 95
Barva: pocinkana

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico