SDHT 0903 AEFN z diamantno prevleko ALU

Št. art.: 214481 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SDHT 0903 AEFN
    Tip ALUMINIJ
    Zvrst HB7810
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,19 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Debelina ploščice E 3,18 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214481 ALU
    EAN/GTIN 4045197555731
    Številka proizvajalca 214481 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    1500
    Al (kratki odrezki)
    N
    1300
    Al > 10% Si
    N
    680
    Grafit, GFK, CFK
    N
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    • Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
    • Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
    • Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico