{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 24,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 46 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,12 mm | |
Dolžina rampe L za αmaks | 13,5 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214395 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221605 | |
Številka proizvajalca | 214395 16/2 |