SEHW 1204 AFFN, PKD, Tip: ALU

Št. art.: 214353 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEHW 1204 AFFN
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Podajanje fz na zob 0,24 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214353 ALU
EAN/GTIN 4062406358082
Številka proizvajalca 214353 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1200
Al > 10% Si
N
1200
CuZn
N
1000
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 1,5 mm.