SEHT 1204 AFFN z diamantno prevleko ALU

Št. art.: 214351 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    72,96 € / kos
  • od 10 kos
    60,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEHT 1204 AFFN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,24 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214351 ALU
EAN/GTIN 4045197555724
Številka proizvajalca 214351 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
725
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
480
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.