Gumijasto kladivo

Št. art.: 2143-1
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2143-1
EAN/GTIN 4000896196265
Številka proizvajalca 2143-1
L-število L60140 4108

Opis

Opis:

  • Narejen je iz trde gume (90 Shore), neprožen z močnim učinkom udarca pri vožnji
  • Pepel ročaj
  • DIN 5128
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 340 mm
  • Neto teža (kg): 0,52 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico