Gumijasto kladivo

Št. art.: 2143
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2143
Kopiraj
EAN/GTIN 4000896012794
Kopiraj
Številka proizvajalca 2143
Kopiraj
L-število L60140 2782
Kopiraj
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz trde gume (90 Shore), neprožen z močnim učinkom udarca pri vožnji
  • Pepel ročaj
  • DIN 5128
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 320 mm
  • Neto teža (kg): 0,32 kg