{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214205 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197717429 | |
Številka proizvajalca | 214205 100/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 45°, levo rezanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 100/8mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
616,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
609,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
568,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
616,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |