Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm

Št. art.: 214202 50/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Število rezil Z: 4
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Strategija odrezovanja MTC
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 63 mm
Celotna dolžina Lcelotna 48 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SE.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Standard Tovarniški standard
Vrsta izdelka Rezkarji za plano rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214202 50/4
EAN/GTIN 4067263001898
Številka proizvajalca 214202 50/4
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Opomba:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,7 z rezilom art. 674252 vel. 20IP.