Klubsko kladivo BluGuard

Št. art.: 2142-1
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2142-1
EAN/GTIN 4000896196227
Številka proizvajalca 2142-1
L-število L60140 3948

Opis

Opis:


  • Jekleni zaščitni rokav – dodatna varnost HAZET
    • najvišja zaščita pred zlomom ročaja v primeru okvare
    • Večja upogibna trdnost zaradi obodnega, poševnega stabilizacijskega ovratnika
    • HAZET jekleni zaščitni rokav zagotavlja maksimalno zaščito v primeru okvare
  • Hikorijev ročaj
  • Z zaščitnim tulcem ročaja
  • DIN 6475
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 260 mm
  • Neto teža (kg): 1,23 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico