Komplet kladiv v sistemu JumBoX 4.0

Št. art.: 2140/4
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2140/4
EAN/GTIN 4000896199327
Številka proizvajalca 2140/4
L-število L60140 3857

Opis

Opis:

Količina:
  • BluGuard Ključavničar: Kladiva: 300 g, dolžina: 300 mm, masa: 400 g glava kladiva

    : 500 g, dolžina: 320 mm, masa: 600 g.
  • Plastično kladivo, glava kladiva: ⌀ 32 mm, dolžina: 280 mm, teža: 325 g.
  • Gumijasti kladivo, glava kladiva: ⌀ 54 x 90 mm, dolžina: 320 mm, teža: 321 g.

BluGuard: Nova generacija kladiva HAZET. Več varnosti na delovnem mestu
BluGuard ključavničar kladivo
  • Jeklena zaščitna obloga: Dodatna varnost iz HAZET
  • Razred A
  • Večja upogibna trdnost zaradi obodnega, poševnega stabilizacijskega ovratnika
  • HAZET BluGuard zaščitni rokav zagotavlja maksimalno zaščito v primeru okvare:
    • Brez deformacij → samo majhne praske
    • Natančno tesno prileganje
  • Primerjava z ročajem brez jeklene zaščitne obloge ročaja:
    • Dramatično prepoznavna poškodba ročaja
    • Skrajšanje življenjske dobe in veliko tveganje za zlom
  • Hickory ročaj z zaščitnim rokavom ročaja
  • DIN 1041
  • Izdelano v Nemčiji
Plastično kladivo
  • Zamenljive glave iz na udarce odpornega celuloznega acetata
  • Pepel ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • DIN 1041
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 2143
  • 1951-32
  • 2140-30
  • 2140-50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico