Delovna plošča

Št. art.: 2140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2140
EAN/GTIN 4017976021409
Številka proizvajalca 2140
L-število L90080 1292

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Bukov vezan les debeline 22 mm, velikost 1150 x 750 mm, privijačimo ga lahko na obstoječo ploščo.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1150
Skupna širina (mm): 750
Skupna višina (mm): 22
Barva: bukev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.