Udarna palica, brez protiorožja 35 mm

Št. art.: 214.R35
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214.R35
EAN/GTIN 3148511488157
Številka proizvajalca 214.R35
L-število L60130 2668

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: jeklena gred brez odboja: gred je napolnjena z jeklenimi kroglicami, tako da je preprečen odboj
  • zamenljive najlonske konice, trdota Shore D74
  • te udarne palice velikega premera se lahko uporabljajo neposredno z roko za nežno vstavljanje delov

Lastnosti:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Priključki: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0.620

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico