Udarni ključ, brez naboja 30 mm

Št. art.: 214.R30
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214.R30
    EAN/GTIN 3148511488102
    Številka proizvajalca 214.R30
    L-število L60130 6164

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: jeklena gred brez odboja: gred je napolnjena z jeklenimi kroglicami, tako da je preprečen odboj
    • zamenljive najlonske konice, trdota Shore D74
    • te udarne palice velikega premera se lahko uporabljajo neposredno z roko za nežno vstavljanje delov

    Lastnosti:

    • d [mm]: 30
    • L [mm]: 157
    • Priključki: 212.E30
    • [g]: 460
    • [kg]: 0.460

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico