Standardna udarna površina udarca 15 mm

Št. art.: 214.15
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
    Vrsta izdelka Prebijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214.15
    EAN/GTIN 3148511487792
    Številka proizvajalca 214.15
    L-število L60130 5810

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Jekleni sredinski del
    • Zamenljive najlonske konice, trdota Shore D74
    • Uporabljajte s kladivom ali ročno za vstavljanje ali izvlačenje ležajev ali manjših delov
    • Zamenjajte bronaste ali medeninaste udarne palice

    Lastnosti:

    • d [mm]: 15
    • L [mm]: 175
    • Top: 212.E15
    • [g]: 200
    • [kg]: 0.200

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico