Standardna udarna palica Udarna površina 10 mm

Št. art.: 214.10
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214.10
EAN/GTIN 3148511487778
Številka proizvajalca 214.10
L-število L60130 5445

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Jekleni sredinski del
  • Zamenljive najlonske konice, trdota Shore D74
  • Uporabljajte s kladivom ali ročno za vstavljanje ali izvlačenje ležajev ali manjših delov
  • Zamenjajte bronaste ali medeninaste udarne palice

Lastnosti:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 166
  • Priključki: 212.E10
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico