SPUN 120308 E UNI

Št. art.: 213520 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € / kos
  • od 10 kos
    6,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SPUN 120308 E
    Tip UNI
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Debelina ploščice E 3,18 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213520 UNI
    EAN/GTIN 4045197319296
    Številka proizvajalca 213520 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico