SPUN 120308 S INOX

Št. art.: 213510 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € / kos
  • od 10 kos
    6,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SPUN 120308 S
Tip INOX
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,17 mm
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213510 INOX
EAN/GTIN 4045197319272
Številka proizvajalca 213510 INOX

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico