XNEU 14T7 ANEN-W Ploščica s širokim ravnalnim robom UNI

Št. art.: 213470 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,88 € / kos
  • od 10 kos
    22,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XNEU 14T7 ANEN-W
Tip UNI
Zvrst HB7730
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Debelina ploščice E 7 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213470 UNI
EAN/GTIN 4045197673015

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
280
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna ploščica s širokim ravnalnim robom z 1 rezilom.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.
Dolžina planega rezalnega roba 8 mm.