XNEU 14T7 ANEN-W Ploščica s širokim ravnalnim robom UNI

Št. art.: 213468 UNI
Popust
27,36 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,28 € 27,36 € / kos
  • od 10 kos
    11,90 € 22,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XNEU 14T7 ANEN-W
Tip UNI
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Debelina ploščice E 7 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213468 UNI
EAN/GTIN 4045197953223
Številka proizvajalca 213468 UNI

Opis

Izvedba:

Obračalna ploščica s širokim ravnalnim robom z 1 rezilom.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.
Dolžina planega rezalnega roba 8 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico