SPUN 120308 E ST1400

Št. art.: 213450 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,72 € / kos
  • od 10 kos
    4,77 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.984 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SPUN 120308 E
Tip ST1400
Zvrst HU7730
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213450 ST1400
EAN/GTIN 4045197319258
Številka proizvajalca 213450 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico