SNEU 14T7 ANER ALU

Št. art.: 213444 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,00 € / kos
  • od 10 kos
    22,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SNEU 14T7 ANER
    Tip ALUMINIJ
    Zvrst HU7810
    Rezalni material HM
    maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
    Podajanje fz na zob 0,23 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 8
    Debelina ploščice E 7 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213444 ALU
    EAN/GTIN 4045197662897
    Številka proizvajalca 213444 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    750
    Al (kratki odrezki)
    N
    750
    Al > 10% Si
    N
    500
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranske obračalne ploščice z 2×4 rezili.

    Priporočilo:

    Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico