POMX 0704ZESR R, HB9715, Tip: HART

Št. art.: 213131 HART
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,58 € / kos
  • od 10 kos
    11,32 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.692 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice POMX 0704ZESR R
Tip TRDA
Zvrst HB9715
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3,61 mm
Podajanje fz na zob 0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 5
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213131 HART
EAN/GTIN 4045197743244
Številka proizvajalca 213131 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 1,4 mm.