Šestiloročni ključi s krogličnim nastavkom, palčni

Št. art.: 212Z.H 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212Z.H 12
    EAN/GTIN 7610733007325
    Številka proizvajalca PB 212Z.H-12
    L-število L60060 1125

    Opis

    Opis:

    • Odrezani izvijač s krogličnim koncem, v praktičnem plastičnem držalu
    • za vijake s šesterokotno vdolbino (palec)
    • sodobno oblikovan kroglični konec, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
    • posebna zlitina na vzmetni osnovi, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
    • Šestkotni nastavek (mm in palec): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
    • Šestkotni nastavek (mm): 1.27
    • Šestkotni nastavek (palec): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico