Ključi s kroglico L-ključi

Št. art.: 212Z.L 3/16 YE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212Z.L 3/16 YE
EAN/GTIN 7610733249350
Številka proizvajalca PB 212Z.L 3/16 YE
L-število L60060 2205

Opis

Opis:

  • Dolgi ključi L s šestilastim nastavkom, s krogličnim koncem
  • za vijake s šestilastim nastavkom (palec)
  • kromirani in prašno lakirani, barvna oznaka po velikosti, pravo orodje je hitro pri roki
  • optimalno oblikovan kroglični konec, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • označena s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Barva: rumena
  • Notranja dolžina ročaja: 145 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 24 mm
  • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
  • Velikost vijaka s šestkotnim nastavkom v palcih Dimenzije: 3/16″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico