Šestiloročni ključi s kroglično konico L-ključi

Št. art.: 212Z.L 1/8 RR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212Z.L 1/8 RR
    EAN/GTIN 7610733249329
    Številka proizvajalca PB 212Z.L 1/8 RR
    L-število L60060 2202

    Opis

    Opis:

    • Dolgi ključi L s šestilastim nastavkom, s krogličnim koncem
    • za vijake s šestilastim nastavkom (palec)
    • kromirani in prašno lakirani, barvna oznaka po velikosti, pravo orodje je hitro pri roki
    • optimalno oblikovan kroglični konec, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
    • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • označena s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Barva: rubinasto rdeča
    • Notranja dolžina ročaja: 115 mm
    • Notranja dolžina zatiča: 19 mm
    • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
    • Velikost vijaka s šestkotnim nastavkom v palcih Dimenzije: 1/8″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico