Šestiloročni ključi s krogličnim nastavkom, palčni

Št. art.: 212Z.7/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212Z.7/32
    EAN/GTIN 7610733008117
    Številka proizvajalca PB 212Z.7/32
    L-število L60060 2166

    Opis

    Opis:

    • Ugelni izvijač s kroglično glavo
    • za vijake s šesterokotnim nastavkom (palec)
    • perfektno oblikovana kroglična glava, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
    • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Notranja dolžina ročaja: 93 mm
    • Notranja dolžina zatiča: 26 mm
    • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
    • Velikost vijaka s šestkotnim nastavkom v palcih Dimenzije: 7/32″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico