Šestiloročni ključi s kroglico, palčni

Št. art.: 212Z.3/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212Z.3/16
EAN/GTIN 7610733008100
Številka proizvajalca PB 212Z.3/16
L-število L60060 1579

Opis

Opis:

  • Ugelni izvijač s kroglično glavo
  • za vijake s šesterokotnim nastavkom (palec)
  • perfektno oblikovana kroglična glava, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Notranja dolžina ročaja: 86 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 24 mm
  • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
  • Velikost vijaka s šestkotnim nastavkom v palcih Dimenzije: 3/16″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico