{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLW 120408 TN | |
Tip | GGG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KU7710 | |
Rezalni material | Keramika | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2,6 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,57 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212991 GGG | |
EAN/GTIN | 4045197514325 | |
Številka proizvajalca | 212991 GGG |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
XDLW 120408 TN GGG
po ponudbi
Na zalogi
1.122 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Rezalni material | Keramika | Keramika | Keramika |
Zvrst | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Tip | GGG | GGG | GGG |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |